![S&P - Caisson C4 régulé, 2700 m3/h, coudé à 90°,dépressostat et inter de proximité](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/39/CACB-ECM-ECO.jpg?ts=1704842165080)
S&P - Caisson C4 régulé, 2700 m3/h, coudé à 90°,dépressostat et inter de proximité
![S&P FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00039.gif?ts=1646344049308&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance absorbée - 0.946 kW
matériau du boîtier/corps - traité à l'acier
raccordement électrique - borne de raccordement
indice de protection (IP) - IP44
volume d'air non chargé - 2980 m³/h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3411452304443
Réf. Sonepar
00039230444
Réf. Fournisseur
230444
Réf. Commerciale
S&P
puissance absorbée
0.946 kW
matériau du boîtier/corps
traité à l'acier
raccordement électrique
borne de raccordement
indice de protection (IP)
IP44
volume d'air non chargé
2980 m³/h
volume d'air avec pression 2
2676.9 m³/h
volume d'air avec pression 3
252 m³/h
pression 2
200 Pa
pression 3
450 Pa
adapté à une commande électronique
Non
adapté à une régulation par transfo
Non
température maximale de l'air
40 °C
entraînement indirect
Non
moteur à courant continu
Oui
convient pour réglage basse tension
Non
adapté à la régulation de fréquence
Non
moteur 2 vitesses
Non
diamètre de conduit aspiration
400 mm
diamètre de conduit soufflage
400 mm
avec protection thermique
Oui
tension de raccordement
230 V
raccordement
extrémité du conduit
largeur
575 mm
hauteur
500 mm
Caisson de ventilation C4 (400°, 1/2h) régulé, pression constante, moteur ECM basse consommation 895 W, 2700 m3/h, coudé à 90°, avec dépressostat et interrupteur de proximité intégrés, piquages de raccordement D 400/400 mm à joint