Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

S&P - Caisson C4 non régulé, 1500 m3/h, coudé à 90°, inter de proximité

S&P - Caisson C4 non régulé, 1500 m3/h, coudé à 90°, inter de proximité

S&P FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance absorbée - 0.287 kW

  • matériau du boîtier/corps - traité à l'acier

  • raccordement électrique - borne de raccordement

  • indice de protection (IP) - IP44

  • volume d'air non chargé - 1540 m³/h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3411452304795

Réf. Sonepar

00039230479

Réf. Fournisseur

230479

Réf. Commerciale

S&P

puissance absorbée

0.287 kW

matériau du boîtier/corps

traité à l'acier

raccordement électrique

borne de raccordement

indice de protection (IP)

IP44

volume d'air non chargé

1540 m³/h

volume d'air avec pression 2

1340.32 m³/h

volume d'air avec pression 3

87 m³/h

pression 2

200 Pa

pression 3

450 Pa

adapté à une commande électronique

Non

adapté à une régulation par transfo

Non

température maximale de l'air

40 °C

entraînement indirect

Non

moteur à courant continu

Oui

convient pour réglage basse tension

Oui

adapté à la régulation de fréquence

Non

moteur 2 vitesses

Non

diamètre de conduit aspiration

315 mm

diamètre de conduit soufflage

315 mm

avec protection thermique

Oui

tension de raccordement

230 V

raccordement

extrémité du conduit

largeur

512 mm

hauteur

410 mm

Caisson de ventilation C4 (400°, 1/2h) non régulé, moteur ECM basse consommation 280 W, 1500 m3/h, coudé à 90°, avec interrupteur de proximité intégré, piquages de raccordement D 315/315 mm à joint. Faible niveau sonore