S&P - Caisson C4 Ecowatt courbe montante, 2200 m3/h, vertical, en ligne mono
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance absorbée - 0.334 kW
matériau du boîtier/corps - acier inoxydable
raccordement électrique - borne de raccordement
indice de protection (IP) - IP44
volume d'air non chargé - 2200 m³/h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3411452379373
Réf. Sonepar
00039237937
Réf. Fournisseur
237937
Réf. Commerciale
S&P
puissance absorbée
0.334 kW
matériau du boîtier/corps
acier inoxydable
raccordement électrique
borne de raccordement
indice de protection (IP)
IP44
volume d'air non chargé
2200 m³/h
volume d'air avec pression 2
1909.47 m³/h
volume d'air avec pression 3
735.211 m³/h
pression 2
225 Pa
pression 3
500 Pa
adapté à une commande électronique
Oui
adapté à une régulation par transfo
Non
température maximale de l'air
40 °C
entraînement indirect
Non
moteur à courant continu
Oui
convient pour réglage basse tension
Oui
adapté à la régulation de fréquence
Non
moteur 2 vitesses
Non
diamètre de conduit aspiration
355 mm
avec protection thermique
Oui
tension de raccordement
230 V
raccordement
extrémité du conduit
longueur
756 mm
largeur
683 mm
hauteur
511 mm
Caisson de ventilation C4, moteur ECM très basse consommation. Régulation RMEC à courbes montantes. Débit : 2200 m3/h. La configuration est en ligne avec un rejet vertical. Le caisson a une alimentation monophasée 230 volts.