![S&P - Caisson C4 Ecowatt courbe montante, 1000 m3/h, vertical, en ligne isolé mono](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/39/CRCB-ECOWATT-PM-VL.jpg?ts=1704842150578)
S&P - Caisson C4 Ecowatt courbe montante, 1000 m3/h, vertical, en ligne isolé mono
![S&P FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00039.gif?ts=1646344049308&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance absorbée - 0.148 kW
matériau du boîtier/corps - acier inoxydable
raccordement électrique - borne de raccordement
indice de protection (IP) - IP44
volume d'air non chargé - 1160 m³/h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3411452379243
Réf. Sonepar
00039237924
Réf. Fournisseur
237924
Réf. Commerciale
S&P
puissance absorbée
0.148 kW
matériau du boîtier/corps
acier inoxydable
raccordement électrique
borne de raccordement
indice de protection (IP)
IP44
volume d'air non chargé
1160 m³/h
volume d'air avec pression 2
931.895 m³/h
volume d'air avec pression 3
390.263 m³/h
pression 2
200 Pa
pression 3
425 Pa
adapté à une commande électronique
Oui
adapté à une régulation par transfo
Non
température maximale de l'air
40 °C
entraînement indirect
Non
moteur à courant continu
Oui
convient pour réglage basse tension
Oui
adapté à la régulation de fréquence
Non
moteur 2 vitesses
Non
diamètre de conduit aspiration
250 mm
avec protection thermique
Oui
tension de raccordement
230 V
raccordement
extrémité du conduit
longueur
616 mm
largeur
566 mm
hauteur
448 mm
Caisson de ventilation C4, moteur ECM très basse consommation. Régulation RMEC à courbes montantes. Débit : 1000 m3/h. La configuration est en ligne avec un rejet vertical. Le caisson est isolé et monophasée 230 volts.