S&P - Bride de raccordement pour TOURELLES CTH/V 450
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d’accessoires électriques - autre
type d’accessoires mécaniques - étrier de montage
convient pour ventilateur de toit - Oui
convient pour ventilateur sur mur - Non
convient pour ventilateur de conduit - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8413893651112
Réf. Sonepar
00039306528
Réf. Fournisseur
963800
Réf. Commerciale
S&P
type d’accessoires électriques
autre
type d’accessoires mécaniques
étrier de montage
convient pour ventilateur de toit
Oui
convient pour ventilateur sur mur
Non
convient pour ventilateur de conduit
Non
convient pour ventilateur centrifuge
Non
convient pour ventilateur mural
Non
convient pour ventilateur domestique
Non
convient pour appareil de récupération de chaleur
Non
convient pour caisson de ventilation
Non
convient pour ventilateur de circulation
Non
Bride de raccordement pour TOURELLES CTH/V 450, pour raccorder directement un conduit circulaire à la Tourelle, à monter à l'aspiration de la Tourelle avec la plaque d'adaptation JPA ou à fixer sur l'embase