Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

S&P - Bouche plastique réglable, de 25 à 180 m3/h, manchette à griffes D125 mm

S&P FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - blanc

  • forme - rond

  • matériau - plastique

  • avec filtre - Non

  • bouchon d'évacuation - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3411450036957

Réf. Sonepar

00039003695

Réf. Fournisseur

853695

Réf. Commerciale

S&P

couleur

blanc

forme

rond

matériau

plastique

avec filtre

Non

bouchon d'évacuation

Oui

vanne d'obturation d'alimentation

Oui

haute induction

Non

régulation automatique

Non

modèle d'air sortant limité

Non

avec réglage du volume

Oui

réglage 2 positions

Non

Bouche d'extraction et d'insufflation plastique réglable, débit de 25 à 180 m3/h, de 40 à 150 Pa, obturateur mobile réglage par vis centrale et écrou de serrage, manchette à griffes D 125 mm