![S&P - Bouche hygroréglable SdB avec WC élec (à piles) détect présence 15-45/40 D80 mm](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/39/BEHW-DP-FACE.jpg?ts=1704842289061)
S&P - Bouche hygroréglable SdB avec WC élec (à piles) détect présence 15-45/40 D80 mm
![S&P FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00039.gif?ts=1646344049308&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
forme - rond
matériau - plastique
avec filtre - Non
bouchon d'évacuation - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3411458540357
Réf. Sonepar
00039854035
Réf. Fournisseur
854035
Réf. Commerciale
S&P
couleur
blanc
forme
rond
matériau
plastique
avec filtre
Non
bouchon d'évacuation
Oui
vanne d'obturation d'alimentation
Non
haute induction
Non
modèle d'air sortant limité
Non
collerette de montage
joint annulaire de caoutchouc
avec réglage du volume
Oui
Bouche alizé hygro pour salle de bains avec WC, modulation de débit de 15 à 45 m3/h suivant l'hygrométrie, débit de pointe 40 m3/h temporisé 1/2 heure. Détection de présence (2 piles LR6 non fournies), manchette placo D80 mm à joint.