Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

S&P - Bouche extra-plate design avec volets orientables et manchette à griffes D100 mm

S&P FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • capacité - 75 m³/h

  • couleur - blanc

  • largeur avant - 205 mm

  • longueur avant - 205 mm

  • diamètre nominal du canal de raccordement - 100 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

8413893706256

Réf. Sonepar

00039370652

Réf. Fournisseur

855019

Réf. Commerciale

S&P

capacité

75 m³/h

couleur

blanc

largeur avant

205 mm

longueur avant

205 mm

diamètre nominal du canal de raccordement

100 mm

réglage 2 positions

Non

avec réglage du volume

Non

forme

carré

numéro RAL

9003

profondeur d'encastrement

22 mm

matériau

plastique

avec filtre

Non

bouchon d'évacuation

Oui

vanne d'obturation d'alimentation

Oui

haute induction

Non

régulation automatique

Non

modèle d'air sortant limité

Non

collerette de montage

autre

Bouche d'extraction et d'insufflation plastique réglable extra-plate. Débit de 15 à 75 m3/h. 4 volets pour orientation du jet d'air horizontal ou vertical. Manchette métal à griffes diamètre 100 mm