![S&P - Bouche d'extraction motorisée 230V bi-débit 7,5/50 m3/h, manchette D125 mm](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/39/BM2D.jpg?ts=1704842199152)
S&P - Bouche d'extraction motorisée 230V bi-débit 7,5/50 m3/h, manchette D125 mm
![S&P FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00039.gif?ts=1646344049308&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
forme - rond
matériau - plastique
avec filtre - Non
bouchon d'évacuation - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3411458501426
Réf. Sonepar
00039850142
Réf. Fournisseur
850142
Réf. Commerciale
S&P
couleur
blanc
forme
rond
matériau
plastique
avec filtre
Non
bouchon d'évacuation
Non
vanne d'obturation d'alimentation
Non
haute induction
Non
régulation automatique
Oui
modèle d'air sortant limité
Non
avec réglage du volume
Oui
type de commande 2 positions
électrique
réglage 2 positions
Oui
Bouche d'extraction motorisée pour système AJUSTAIR, bi-débit 7,5/50 m3/h, Débit d'inoccupation 7,5 m3/h, de 80 à 160 Pa, volet de réglage monophasé 230 volts, manchette D125 mm