S&P - Aérotherme électrique portable, 6000/12000 W, triphasé 400+N

S&P - Aérotherme électrique portable, 6000/12000 W, triphasé 400+N

S&P FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance calorifique (nominale) - 6...12 kW

  • nombre de réglages de puissance - 2

  • avec thermostat d'ambiance - Oui

  • quantité d'air - 1100 m³/h

  • puissance absorbée - 12.04 kW

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8413893136831

Réf. Sonepar

00039313683

Réf. Fournisseur

685612

Réf. Commerciale

S&P

puissance calorifique (nominale)

6...12 kW

nombre de réglages de puissance

2

avec thermostat d'ambiance

Oui

quantité d'air

1100 m³/h

puissance absorbée

12.04 kW

coupe-circuit anti-surchauffe

Oui

tension de raccordement

400 V

indice de protection (IP)

IP24

avec réglages de ventilation

Oui

mode déshumidificateur

Non

dispositif pour thermostat externe

Non

minuterie

Non

dispositif pour gaine de soufflage d'air chaud

Non

avec régulation du ventilateur

Non

avec roulettes

Oui

Aérotherme électrique portable, 6000/12000 W, triphasé 400+N, carcasse en tôle d'acier peinte, ventilation seule possible, 2 puissances de chauffe