![S&P - Aérotherme électrique portable, 2500/5000 W, triphasé 400+N](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/39/EP-N.jpg?ts=1704842215388)
S&P - Aérotherme électrique portable, 2500/5000 W, triphasé 400+N
![S&P FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00039.gif?ts=1646344049308&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance calorifique (nominale) - 2.5...5 kW
nombre de réglages de puissance - 2
avec thermostat d'ambiance - Oui
quantité d'air - 450 m³/h
puissance absorbée - 5.03 kW
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8413893136817
Réf. Sonepar
00039308218
Réf. Fournisseur
684371
Réf. Commerciale
S&P
puissance calorifique (nominale)
2.5...5 kW
nombre de réglages de puissance
2
avec thermostat d'ambiance
Oui
quantité d'air
450 m³/h
puissance absorbée
5.03 kW
coupe-circuit anti-surchauffe
Oui
tension de raccordement
400 V
indice de protection (IP)
IP24
avec réglages de ventilation
Oui
mode déshumidificateur
Non
dispositif pour thermostat externe
Non
minuterie
Non
dispositif pour gaine de soufflage d'air chaud
Non
avec régulation du ventilateur
Non
avec roulettes
Oui
Aérotherme électrique portable, 2500/5000 W, triphasé 400+N, carcasse en tôle d'acier peinte, ventilation seule possible, 2 puissances de chauffe