![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/39/DECOR-200-CH-DROIT.jpg?ts=1707267664517)
S&P - Aérateur extra-plat, 185 m3/h, 20W, hygrostat réglable, tempo réglable, D 120 mm
![S&P FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00039.gif?ts=1646344049308&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du boîtier/corps - plastique
volume refoulé - 178 m³/h
largeur nominale - 180 mm
mode de pose - montage mural/par tube
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8413893126405
Réf. Sonepar
00039312640
Réf. Fournisseur
402985
Réf. Commerciale
S&P
matériau du boîtier/corps
plastique
volume refoulé
178 m³/h
largeur nominale
180 mm
mode de pose
montage mural/par tube
couleur
blanc
modèle
axial
tension assignée (Ue)
230 V
composition
standard
fréquence du secteur
50 Hz
direction
désaération
indice de protection (IP)
IPX4
compatible IFTTT
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
Aérateur extra-plat, débit 185 m3/h, 20W, hygrostat réglable de 60 à 90% HR et temporisation réglable de 1 à 30 mn, clapet anti-retour, D 120 mm, installation murale ou plafond, fonctionnement intermittent