![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/39/SILENT-100-SILVER-FACE.jpg?ts=1707267667347)
S&P - Aérateur, 95 m3/h, façade silver, tempo réglable de 1 à 30 mn, D 100 mm
![S&P FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00039.gif?ts=1646344049308&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du boîtier/corps - plastique
volume refoulé - 92 m³/h
largeur nominale - 158 mm
mode de pose - montage mural/par tube
couleur - argent
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8413893203748
Réf. Sonepar
00039320374
Réf. Fournisseur
403516
Réf. Commerciale
S&P
matériau du boîtier/corps
plastique
volume refoulé
92 m³/h
largeur nominale
158 mm
mode de pose
montage mural/par tube
couleur
argent
modèle
axial
tension assignée (Ue)
230 V
composition
avec temporisateur ajustable
fréquence du secteur
50 Hz
direction
désaération
indice de protection (IP)
IP45
compatible IFTTT
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
Aérateur ultra-silencieux et extra-plat. Débit 95 m3/h, temporisation réglable de 1 à 30 mn, clapet anti-retour, moteur 230V, 8 W, 26,5 dB(A), IP45, classe II, raccordement D 100 mm, installation mur ou plafond, garantie 7 ans