Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

Roger Pradier - Tétra N°4 detection led 12w 2700°k Noir foncé 000

ROGER PRADIER

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP65

  • puissance du système - 12 W

  • valeur de papillotement Pst LM - 0

  • source lumineuse fournie - Oui

  • classe de protection - I

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663660249508

Réf. Sonepar

00153004921

Réf. Fournisseur

162229000

Réf. Commerciale

Roger Pradier

indice de protection (IP)

IP65

puissance du système

12 W

valeur de papillotement Pst LM

0

source lumineuse fournie

Oui

classe de protection

I

douille

sans

couleur du boîtier/corps

noir

avec détecteur de mouvement

Oui

hauteur/profondeur

1100 mm

matériau du boîtier/corps

aluminium

source lumineuse

LED non interchangeable

type de luminaire

borne lumineuse

matériau de la verrine

plastique transparent

indice de protection contre les chocs (IK)

IK09

Pilier TETRA S détection en aluminium, h=1100mm, LED 12W 2700°K intégrée, IP65, IK10, classe 1, diffuseur polycarbonate clair. Teinte RAL 9005 Noir foncé 000. Garantie 25 ans anticorrosion