![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/153/lampiok-modele-1-frp3d131001068.jpg?ts=1715033043930)
Roger Pradier - Luminaire mobile Lampiok 1 N°1 clair Jaune soufre 068
![ROGER PRADIER](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00153.gif?ts=1646344049217&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
puissance du système - 52 W
variation 1-10V - Non
variation DALI - Non
source lumineuse fournie - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663660169981
Réf. Sonepar
00153003904
Réf. Fournisseur
131001068
Réf. Commerciale
Roger Pradier
indice de protection (IP)
IP65
puissance du système
52 W
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
source lumineuse fournie
Non
classe de protection
II
douille
E27
couleur du boîtier/corps
jaune
hauteur/profondeur
340 mm
matériau du boîtier/corps
aluminium
source lumineuse
autre
matériau de la verrine
verre transparent
Baladeuse LAMPIOK 1 en aluminium, E27, IP65, classe 2, diffuseur verre clair. Cage : teinte RAL 1016 Jaune soufre 068. Coupelle Teinte RAL 7021 Gris noir 107. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium