Roger Pradier - Lampadaire Place des Vosges 2 N°8 Patiné doré 009
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
douille - E27
source lumineuse - autre
nombre de têtes de luminaire - 1
matériau de la verrine - verre transparent
source lumineuse fournie - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663660109864
Réf. Sonepar
00153256034
Réf. Fournisseur
148008009
Réf. Commerciale
Roger Pradier
douille
E27
source lumineuse
autre
nombre de têtes de luminaire
1
matériau de la verrine
verre transparent
source lumineuse fournie
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
facteur de puissance (cos phi)
8
couleur du boîtier/corps
or
avec détecteur de mouvement
Non
hauteur/profondeur
2044 mm
matériau
aluminium
classe de protection
I
Lampadaire 1 tête PLACE DES VOSGES 2 en aluminium, hauteur 2044mm, E27, IP44, classe 1, diffuseurs verre clair. Finition Patine dorée 009. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium