![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/153/tetra-modele-2-led-frp3d162211046.jpg?ts=1715033025530)
Roger Pradier - Borne Tétra N°2 LED 12w 2700°k Rouille 046
![ROGER PRADIER](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00153.gif?ts=1646344049217&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
source lumineuse fournie - Oui
classe de protection - I
douille - sans
couleur du boîtier/corps - marron
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663660249409
Réf. Sonepar
00153004901
Réf. Fournisseur
162211046
Réf. Commerciale
Roger Pradier
indice de protection (IP)
IP65
source lumineuse fournie
Oui
classe de protection
I
douille
sans
couleur du boîtier/corps
marron
avec détecteur de mouvement
Non
hauteur/profondeur
500 mm
matériau du boîtier/corps
aluminium
source lumineuse
LED non interchangeable
type de luminaire
borne lumineuse
matériau de la verrine
plastique transparent
indice de protection contre les chocs (IK)
IK09
Borne TETRA S en aluminium, h=500mm, LED 12W 2700°K intégrée, IP65, IK10, classe 1, diffuseur polycarbonate clair. Teinte Rouille 046. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium