![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/153/dallas-modele-8-prise-blanc-frp3d119012001.jpg?ts=1715033019250)
Roger Pradier - Borne Dallas N°8 prise opale Blanc 001
![ROGER PRADIER](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00153.gif?ts=1646344049217&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP44
source lumineuse fournie - Non
valeur de papillotement Pst LM - 1
classe de protection - I
douille - E27
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663660055918
Réf. Sonepar
00153012004
Réf. Fournisseur
119012001
Réf. Commerciale
Roger Pradier
indice de protection (IP)
IP44
source lumineuse fournie
Non
valeur de papillotement Pst LM
1
classe de protection
I
douille
E27
couleur du boîtier/corps
blanc
avec détecteur de mouvement
Non
hauteur/profondeur
1267 mm
matériau du boîtier/corps
aluminium
source lumineuse
autre
type de luminaire
borne lumineuse
matériau de la verrine
plastique opalin
indice de protection contre les chocs (IK)
IK09
Borne avec prise DALLAS en aluminium, E27, IP44, IK10, classe 1, hauteur 1266mm, diffuseur polycarbonate opale. Teinte Blanc 001. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium