![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/153/citadelle-modele-4-couronne-frp3d116052009.jpg?ts=1715033010499)
Roger Pradier - Borne Citadelle N°4 Patiné doré 009
![ROGER PRADIER](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00153.gif?ts=1646344049217&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP66
source lumineuse fournie - Non
classe de protection - I
douille - E27
couleur du boîtier/corps - or
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663660049603
Réf. Sonepar
00153052009
Réf. Fournisseur
116052009
Réf. Commerciale
Roger Pradier
indice de protection (IP)
IP66
source lumineuse fournie
Non
classe de protection
I
douille
E27
couleur du boîtier/corps
or
avec détecteur de mouvement
Non
hauteur/profondeur
1083 mm
matériau du boîtier/corps
aluminium
source lumineuse
autre
type de luminaire
borne lumineuse
matériau de la verrine
plastique opalin
Borne CITADELLE avec couronne en aluminium, E27, IP66, classe 1, vasque méthacrylate opale. Finition Patine dorée 009. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium