![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/153/plemo-modele-1-frp3d190001046.jpg?ts=1715033023337)
Roger Pradier - Applique Plemo N°1 G9 - 9W Rouille 046
![ROGER PRADIER](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00153.gif?ts=1646344049217&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
adapté à un montage en applique - Oui
Degré de protection (NEMA) - 1
variation 1-10V - Non
variation DALI - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663660293181
Réf. Sonepar
00153029318
Réf. Fournisseur
190001046
Réf. Commerciale
Roger Pradier
indice de protection (IP)
IP65
adapté à un montage en applique
Oui
Degré de protection (NEMA)
1
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
classe de protection
II
douille
G9
avec détecteur de mouvement
Non
nombre de pôles
1
hauteur/profondeur
45 mm
source lumineuse
autre
Applique PLEMO en aluminium, éclairage vers le bas, IP65, classe 2, G9 - 9W max, diffuseur verre dépoli. Teinte Rouille 046. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium