Roger Pradier - Applique Place des Vosges 1 évolution N°4 detection Noir foncé 000
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP44
source lumineuse fournie - Non
adapté à un montage en applique - Non
variation 1-10V - Non
variation DALI - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663660114639
Réf. Sonepar
00153000975
Réf. Fournisseur
150012000
Réf. Commerciale
Roger Pradier
indice de protection (IP)
IP44
source lumineuse fournie
Non
adapté à un montage en applique
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
Panneau LED
Non
classe de protection
I
douille
E27
couleur du boîtier/corps
noir
avec détecteur de mouvement
Oui
hauteur/profondeur
488 mm
matériau du boîtier/corps
aluminium
source lumineuse
autre
matériau de la verrine
plastique transparent
Applique descendante PLACE DES VOSGES EVOLUTION détection, en aluminium, E27, IP65, classe 1, bloc diffuseur méthacrylate clair. Teinte RAL 9005 Noir foncé 000. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium