![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/153/pve-modele-3-frp3d150009046.jpg?ts=1715033023640)
Roger Pradier - Applique Place des Vosges 1 évolution N°3 Rouille 046
![ROGER PRADIER](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00153.gif?ts=1646344049217&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP44
source lumineuse fournie - Non
adapté à un montage en applique - Non
variation 1-10V - Non
variation DALI - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663660112215
Réf. Sonepar
00153000876
Réf. Fournisseur
150009046
Réf. Commerciale
Roger Pradier
indice de protection (IP)
IP44
source lumineuse fournie
Non
adapté à un montage en applique
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
valeur de papillotement Pst LM
46
Panneau LED
Non
classe de protection
I
douille
E27
couleur du boîtier/corps
marron
avec détecteur de mouvement
Non
nombre de pôles
3
hauteur/profondeur
574 mm
matériau du boîtier/corps
aluminium
source lumineuse
autre
matériau de la verrine
plastique transparent
Applique montante PLACE DES VOSGES EVOLUTION en aluminium, E27, IP65, classe 1, bloc diffuseur méthacrylate clair. Teinte Rouille 046. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium