Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

Roger Pradier - Applique Lampiok 2 N°3 diffuseur opale Gris noir 107

ROGER PRADIER

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP65

  • source lumineuse fournie - Non

  • adapté à un montage en applique - Oui

  • variation 1-10V - Non

  • variation DALI - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663660216586

Réf. Sonepar

00153006126

Réf. Fournisseur

178006107

Réf. Commerciale

Roger Pradier

indice de protection (IP)

IP65

source lumineuse fournie

Non

adapté à un montage en applique

Oui

variation 1-10V

Non

variation DALI

Non

élément de distribution de lumière

diffuseur

Panneau LED

Non

classe de protection

I

douille

E27

couleur du boîtier/corps

gris

avec détecteur de mouvement

Non

nombre de pôles

3

hauteur/profondeur

547 mm

matériau du boîtier/corps

aluminium

source lumineuse

autre

matériau de la verrine

verre opalin

Applique LAMPIOK 2 en aluminium, E27, IP65, classe 1, diffuseur verre opale. Produit entièrement en teinte RAL 7021 Gris noir 107. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium