![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/153/hogar-modele-1-frp3d177010101.jpg?ts=1715033029258)
Roger Pradier - Applique Hogar N°1 LED 35w 3000°k Blanc pur 101
![ROGER PRADIER](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00153.gif?ts=1646344049217&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
source lumineuse fournie - Oui
adapté à un montage en applique - Oui
couleur de la lumière - blanc
variation 1-10V - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663660229951
Réf. Sonepar
00153022995
Réf. Fournisseur
177026101
Réf. Commerciale
Roger Pradier
indice de protection (IP)
IP65
source lumineuse fournie
Oui
adapté à un montage en applique
Oui
couleur de la lumière
blanc
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
Panneau LED
Non
classe de protection
I
douille
sans
couleur du boîtier/corps
blanc
avec détecteur de mouvement
Non
hauteur/profondeur
600 mm
matériau du boîtier/corps
aluminium
source lumineuse
LED non interchangeable
matériau de la verrine
plastique transparent
indice de protection contre les chocs (IK)
IK09
Applique HOGAR en aluminium, hauteur 600mm, IP65, classe 1, IK10, module Led intégré 35W 3000°K, dimmable 1-10 Volt, diffuseur méthacrylate clair satiné. Teinte RAL 9010 Blanc pur 101. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium