![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/153/brick-2-modele-1-frp3d108001105.jpg?ts=1715033009231)
Roger Pradier - Applique Brick² N°1 clair Gris soie 105
![ROGER PRADIER](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00153.gif?ts=1646344049217&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP44
source lumineuse fournie - Non
adapté à un montage en applique - Oui
variation 1-10V - Non
variation DALI - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663660147743
Réf. Sonepar
00153002796
Réf. Fournisseur
108001105
Réf. Commerciale
Roger Pradier
indice de protection (IP)
IP44
source lumineuse fournie
Non
adapté à un montage en applique
Oui
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
indice d’efficacité énergétique (IEE)
1
Panneau LED
Non
classe de protection
II
douille
E27
couleur du boîtier/corps
gris
avec détecteur de mouvement
Non
nombre de pôles
1
hauteur/profondeur
303 mm
matériau du boîtier/corps
aluminium
source lumineuse
autre
matériau de la verrine
verre transparent
Applique BRICK², en aluminium, E27, IP44, classe 2, vitrage verre clair, diffuseur hémicylindrique satiné. Teinte RAL 7044 Gris soie 105. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium