![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/153/boreal-1-modele-2-opale-frp3d111003008.jpg?ts=1715033077180)
Roger Pradier - Applique Boréal N°2 opale Vert de gris 008
![ROGER PRADIER](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00153.gif?ts=1646344049217&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP44
source lumineuse fournie - Non
adapté à un montage en applique - Non
couleur de la lumière - vert
variation 1-10V - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663660036450
Réf. Sonepar
00153173015
Réf. Fournisseur
111003008
Réf. Commerciale
Roger Pradier
indice de protection (IP)
IP44
source lumineuse fournie
Non
adapté à un montage en applique
Non
couleur de la lumière
vert
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
Panneau LED
Non
classe de protection
I
douille
E27
couleur du boîtier/corps
gris
avec détecteur de mouvement
Non
nombre de pôles
8
hauteur/profondeur
685 mm
matériau du boîtier/corps
aluminium
source lumineuse
autre
matériau de la verrine
plastique opalin
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
Applique crosse BOREAL, en aluminium, E27, IP44, IK08, classe 1, globe Ø200 méthacrylate opale. Finition Patine vert de gris 008. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium