Rittal - Ventilateur intérieur - 230V - SK - Pour éviter les points chauds

Rittal - Ventilateur intérieur - 230V - SK - Pour éviter les points chauds

RITTAL SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - gris

  • type de tension - AC

  • nombre de ventilateurs - 1

  • indice de protection (IP) - autre

  • flux volumique, à soufflage libre - 160 m³/h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177220485

Réf. Sonepar

00334722048

Réf. Fournisseur

3108100

Réf. Commerciale

Rittal

couleur

gris

type de tension

AC

nombre de ventilateurs

1

indice de protection (IP)

autre

flux volumique, à soufflage libre

160 m³/h

ventilateur de circulation

Oui

encastrement mural

Non

tension de fonctionnement CA 50 Hz

0...0 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz

0...0 V

tension de fonctionnement CC

230...230 V

Degré de protection (NEMA)

12

avec filtre

Non

puissance nominale

19 W

ventilateur de toit

Non

construit comme un ventilateur embrochable

Non

finition CEM

Non

adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces)

Non

largeur

0 mm

hauteur

0 mm

profondeur

0 mm

mode de pose

autre

Ventilateur intérieur - 230V - SK - Pour éviter les points chauds à l'intérieur de l'armoire et pour renforcer la circulation d'air des composants de climatisation actifs