![Rittal - Transformateur 115V/230V - pour échangeur thermique air/eau à montage latéral](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/334/fri121317895.jpg?ts=1716933834825)
Rittal - Transformateur 115V/230V - pour échangeur thermique air/eau à montage latéral
![RITTAL SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00334.gif?ts=1646344049391&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension - AC
modèle - air/air
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 0...0 V
tension de fonctionnement CC - 0...0 V
largeur - 105 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177690233
Réf. Sonepar
00334201970
Réf. Fournisseur
3201970
Réf. Commerciale
Rittal
type de tension
AC
modèle
air/air
tension de fonctionnement CA 50 Hz
0...0 V
tension de fonctionnement CC
0...0 V
largeur
105 mm
tension de fonctionnement CA 60 Hz
0...0 V
hauteur
123 mm
profondeur
55 mm
avec fonction de chauffage
Non
avec régulation de la température
Non
fonction maître/esclave
Non
Transformateur toroïdal 115V/230V - Pour l'alimentation électrique des échangeurs thermiques air/eau à montage latéral en version 230 V. Disponible pour un raccordement du courant primaire en 115 V ou 400 V