![Rittal - Toit de protection antipluie - acier inoxydable - L380 P210](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/334/PHOTOBD24720001.jpg?ts=1716933697758)
Rittal - Toit de protection antipluie - acier inoxydable - L380 P210
![RITTAL SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00334.gif?ts=1646344049391&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - acier inoxydable
largeur - 380 mm
hauteur - 0 mm
profondeur - 210 mm
adapté à un montage extérieur - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177024502
Réf. Sonepar
00334702450
Réf. Fournisseur
2472000
Réf. Commerciale
Rittal
couleur
acier inoxydable
largeur
380 mm
hauteur
0 mm
profondeur
210 mm
adapté à un montage extérieur
Non
finition de la surface
revêtu par poudre
adapté aux plaques de toit
Non
adapté aux plaques de sol
Non
numéro RAL
7035
avec entrée de câble
Non
adapté à la largeur de boîtier
380 mm
adapté à la profondeur de boîtier
210 mm
avec désaération
Non
matériau
autre
Toit de protection antipluie - acier inoxydable - L380 P210 - protection fiable en cas d'implantation extérieure avec écoulement de l'eau vers l'arrière.