![Rittal - Toit de protection antipluie acier inoxydable - AE - L300 P210](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/334/PHOTOBD23610001.jpg?ts=1710900116939)
Rittal - Toit de protection antipluie acier inoxydable - AE - L300 P210
![RITTAL SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00334.gif?ts=1646344049391&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - acier inoxydable
largeur - 300 mm
hauteur - 0 mm
profondeur - 210 mm
adapté à un montage extérieur - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177022072
Réf. Sonepar
00334702207
Réf. Fournisseur
2361000
Réf. Commerciale
Rittal
couleur
acier inoxydable
largeur
300 mm
hauteur
0 mm
profondeur
210 mm
adapté à un montage extérieur
Non
finition de la surface
revêtu par poudre
adapté aux plaques de toit
Non
adapté aux plaques de sol
Non
numéro RAL
7035
avec entrée de câble
Non
adapté à la largeur de boîtier
300 mm
adapté à la profondeur de boîtier
210 mm
avec désaération
Non
matériau
autre
Toit de protection antipluie acier inoxydable - AE - L500 P210 - La protection fiable des implantations extérieures avec l'écoulement d'eau vers l'arrière