Rittal - Toit de protection antipluie acier inoxydable - AE - L1000 P300
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - acier inoxydable
largeur - 1000 mm
hauteur - 0 mm
profondeur - 300 mm
adapté à un montage extérieur - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177022119
Réf. Sonepar
00334702211
Réf. Fournisseur
2363000
Réf. Commerciale
Rittal
couleur
acier inoxydable
largeur
1000 mm
hauteur
0 mm
profondeur
300 mm
adapté à un montage extérieur
Non
finition de la surface
revêtu par poudre
adapté aux plaques de toit
Non
adapté aux plaques de sol
Non
numéro RAL
7035
avec entrée de câble
Non
adapté à la largeur de boîtier
1000 mm
adapté à la profondeur de boîtier
300 mm
avec désaération
Non
matériau
autre
Toit de protection antipluie acier inoxydable - AE - L1000 P300 - La protection fiable des implantations extérieures avec l'écoulement d'eau vers l'arrière