Rittal - SK Logiciel Ridiag - 1 P.
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
compatibilité multipostes, runtime - Non
groupes d'utilisateurs (protection par mot de passe) possibles - Oui
banque de données SQL - non disponible
fréquence min. d'horloge du processus, système runtime - 0 GHz
fonctionnalité SCADA - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177325500
Réf. Sonepar
00334732550
Réf. Fournisseur
3159100
Réf. Commerciale
Rittal
compatibilité multipostes, runtime
Non
groupes d'utilisateurs (protection par mot de passe) possibles
Oui
banque de données SQL
non disponible
fréquence min. d'horloge du processus, système runtime
0 GHz
fonctionnalité SCADA
Oui
changement de langue possible
Oui
représentation de tendance
Non
adapté au système d'exploitation Windows 7
Oui
fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows 7
Oui
adapté au système d'exploitation Windows 8
Oui
fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows 8
Oui
extensions industrielles et technologiques
non disponible
mémoire principale min., système runtime
0 Moctet
système d'exploitation runtime, Windows XP
Oui
système d'exploitation runtime, Windows 2000
Oui
système d'exploitation runtime, LINUX
Oui
système d'exploitation runtime, autre
Oui
fréquence min. d'horloge du processus, système de projection
0 GHz
mémoire principale min., système de projection
0 Moctet
fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows 9x
Oui
fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows NT
Oui
fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows 2000
Oui
fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows XP
Oui
fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows ME
Oui
fonctionnel pour système d'exploitation de projection, LINUX
Oui
gestion des alarmes
Oui
fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows 2003 Server
Oui
fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows Vista
Oui
système d'exploitation runtime, Windows Vista
Oui
avec interface OPC, serveur
Oui
avec interface OPC, client
Non
avec interfaces de programmation
Non
système de message
intégré
archives utilisateurs/gestion des recettes
autre
système de rapports/système de protocole
intégré
fonction diagnostic de processus
non disponible
nombre de serveurs max.
25
nombre de clients max.
1
adapté aux clients Web
Oui
nombre max. de projections multi-utilisateurs
1
projection en ligne possible
Oui
intégrable dans le logiciel d'ingénierie du système automatique
Non
nombre de langues en ligne/runtime
2
nombre de langues de projection/runtime
2
nombre de langues de surface de projection
2
avec langage de script Visual Basic
Non
avec autre langage de script
Non
bibliothèque de blocs d'objets
non disponible
SK Logiciel Ridiag - 1 P.