![Rittal - Résistances chauffantes d'armoire électrique - SK - TopTherm 250 W](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/334/PHOTOBD31054101.jpg?ts=1716933814257)
Rittal - Résistances chauffantes d'armoire électrique - SK - TopTherm 250 W
![RITTAL SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00334.gif?ts=1646344049391&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
avec thermostat d'ambiance - Non
avec ventilateur - Oui
puissance nominale - 0 W
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 115...115 V
tension de fonctionnement CC - 115...115 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177662896
Réf. Sonepar
00334766289
Réf. Fournisseur
3105410
Réf. Commerciale
Rittal
avec thermostat d'ambiance
Non
avec ventilateur
Oui
puissance nominale
0 W
tension de fonctionnement CA 50 Hz
115...115 V
tension de fonctionnement CC
115...115 V
puissance de chauffage permanente à 10 °C
235 W
tension de fonctionnement CA 60 Hz
115...115 V
indice de protection (IP)
IP20
largeur
103 mm
hauteur
200 mm
profondeur
103 mm
type de tension
AC
Résistances chauffantes d'armoire électrique - SK - TopTherm 250 W - pour réguler l'humidité relative de l'air et empêcher d'atteindre le point de rosée et ainsi la formation d'eau de condensation dans l'armoire électrique.