Rittal - Refroidisseur d'eau Blue e 20kW - SK - 18,45/21,44 kW, 400 V

Rittal - Refroidisseur d'eau Blue e 20kW - SK - 18,45/21,44 kW, 400 V

RITTAL SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de montage en saillie - intégré

  • type de fluide de refroidissement - eau

  • puissance de refroidissement utile L32W18 à 50 Hz - 19300 W

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension de fonctionnement CA 60 Hz - 0...0 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177817463

Réf. Sonepar

00334781746

Réf. Fournisseur

3336430

Réf. Commerciale

Rittal

type de montage en saillie

intégré

type de fluide de refroidissement

eau

puissance de refroidissement utile L32W18 à 50 Hz

19300 W

tension de fonctionnement CA 50 Hz

0...0 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz

0...0 V

largeur

760 mm

hauteur

1265 mm

profondeur

1515 mm

type de tension

AC

Refroidisseur d'eau Blue e 20kW - SK - puissance frigorifique 18,45/21,44 kW, 400 V, 3~, 50 Hz, 460 V, 3~, 60 Hz, LHP : 760 x 1265 x 1515 mm