Rittal - Refroidisseur d'eau Blue e 11kW - SK - 11,01/12,67 kW, 400 V
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de montage en saillie - intégré
type de fluide de refroidissement - eau
puissance de refroidissement utile L32W18 à 50 Hz - 11800 W
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 0...0 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz - 0...0 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177926967
Réf. Sonepar
00334792696
Réf. Fournisseur
3336405
Réf. Commerciale
Rittal
type de montage en saillie
intégré
type de fluide de refroidissement
eau
puissance de refroidissement utile L32W18 à 50 Hz
11800 W
tension de fonctionnement CA 50 Hz
0...0 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz
0...0 V
largeur
660 mm
hauteur
1265 mm
profondeur
1315 mm
type de tension
AC
Refroidisseur d'eau Blue e 11kW - SK - puissance frigorifique 11,01/12,67 kW, 400 V, 3~, 50 Hz, 460 V, 3~, 60 Hz, L660 x H1 265 x P1 315 mm