![Rittal - Refroidisseur d'eau Blue e+ 5,5 kW - SK - Jusqu'à 70% d'économies d'énergie](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/334/6015044-6015046-6015047.jpg?ts=1710900246480)
Rittal - Refroidisseur d'eau Blue e+ 5,5 kW - SK - Jusqu'à 70% d'économies d'énergie
![RITTAL SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00334.gif?ts=1646344049391&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de montage en saillie - intégré
type de fluide de refroidissement - eau
puissance de refroidissement utile L32W18 à 50 Hz - 5300 W
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 380...415 V
tension de fonctionnement CC - 0...0 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177809857
Réf. Sonepar
00334334400
Réf. Fournisseur
3334400
Réf. Commerciale
Rittal
type de montage en saillie
intégré
type de fluide de refroidissement
eau
puissance de refroidissement utile L32W18 à 50 Hz
5300 W
tension de fonctionnement CA 50 Hz
380...415 V
tension de fonctionnement CC
0...0 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz
380...415 V
puissance de refroidissement utile L32Öl20 à 50 Hz
0 W
largeur
450 mm
hauteur
1000 mm
profondeur
710 mm
type de tension
AC
Refroidisseur d'eau Blue e+ 5,5 kW - SK - Jusqu'à 70% d'économies d'énergie - offre une production centralisée économique d'eau de refroidissement et alimentent entre autres les échangeurs thermiques air/eau