Rittal - Résistances chauffantes d'armoire électrique - SK - TopTherm 250 W
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
avec thermostat d'ambiance - Non
avec ventilateur - Oui
puissance nominale - 250 W
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 230...230 V
tension de fonctionnement CC - 230...230 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177662865
Réf. Sonepar
00334766286
Réf. Fournisseur
3105380
Réf. Commerciale
Rittal
avec thermostat d'ambiance
Non
avec ventilateur
Oui
puissance nominale
250 W
tension de fonctionnement CA 50 Hz
230...230 V
tension de fonctionnement CC
230...230 V
puissance de chauffage permanente à 10 °C
250 W
tension de fonctionnement CA 60 Hz
230...230 V
indice de protection (IP)
IP20
largeur
103 mm
hauteur
200 mm
profondeur
103 mm
type de tension
AC
Résistances chauffantes d'armoire électrique - SK - TopTherm 250 W - pour réguler l'humidité relative de l'air et empêcher d'atteindre le point de rosée et ainsi la formation d'eau de condensation dans l'armoire électrique.