![Rittal - Résistances chauffantes d'armoire électrique - SK - 10W-110-240V](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/334/PHOTOBD31053101.jpg?ts=1716933812631)
Rittal - Résistances chauffantes d'armoire électrique - SK - 10W-110-240V
![RITTAL SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00334.gif?ts=1646344049391&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
avec thermostat d'ambiance - Non
avec ventilateur - Non
puissance nominale - 10 W
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 110...240 V
tension de fonctionnement CC - 110...0 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177638617
Réf. Sonepar
00334763861
Réf. Fournisseur
3105310
Réf. Commerciale
Rittal
avec thermostat d'ambiance
Non
avec ventilateur
Non
puissance nominale
10 W
tension de fonctionnement CA 50 Hz
110...240 V
tension de fonctionnement CC
110...0 V
puissance de chauffage permanente à 10 °C
8 W
tension de fonctionnement CA 60 Hz
110...240 V
indice de protection (IP)
autre
largeur
45 mm
hauteur
120 mm
profondeur
46 mm
type de tension
AC
Résistances chauffantes d'armoire électrique - SK - 10W-110-240V - pour réguler l'humidité relative de l'air et empêcher d'atteindre le point de rosée et ainsi la formation d'eau de condensation dans l'armoire électrique.
Les Atouts de la gamme:
Les résistances chauffantes sont particulièrement utiles pour éviter toute condensation à l’intérieur des armoires électriques en particulier lorsqu’elles sont implantées dans des environnements froids ou très humides. Couplées à un thermostat ou un hygrostat, elles maintiennent la température souhaitée au-dessus du point de rosée. La large gamme (de 10W à 800W) que propose Rittal dispose d’une fiabilité à toute épreuve et d’une faible consommation qui sauront vous satisfaire.