![Rittal - Porte profilée pour le montage de modules de refroidissement -VX25 - L600 H1800](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/334/480PX_fri190300095.jpg?ts=1716933851222)
Rittal - Porte profilée pour le montage de modules de refroidissement -VX25 - L600 H1800
![RITTAL SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00334.gif?ts=1646344049391&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 600 mm
hauteur - 1800 mm
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 0...0 V
tension de fonctionnement CC - 0...0 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz - 0...0 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4028177925694
Réf. Sonepar
00334792569
Réf. Fournisseur
3201800
Réf. Commerciale
Rittal
largeur
600 mm
hauteur
1800 mm
tension de fonctionnement CA 50 Hz
0...0 V
tension de fonctionnement CC
0...0 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz
0...0 V
type de tension
AC
finition de la régulation de température
régulation de base
fonction maître/esclave
Oui
Porte profilée pour le montage de modules de refroidissement -VX25 - L600mm H1800mm - tôle d'acier