Rittal - Porte climatisée 800x2000 - VX25 - pour le montage de modules de refroidissement
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 800 mm
hauteur - 2000 mm
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 0...0 V
tension de fonctionnement CC - 0...0 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz - 0...0 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177925731
Réf. Sonepar
00334792573
Réf. Fournisseur
3201830
Réf. Commerciale
Rittal
largeur
800 mm
hauteur
2000 mm
tension de fonctionnement CA 50 Hz
0...0 V
tension de fonctionnement CC
0...0 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz
0...0 V
type de tension
AC
finition de la régulation de température
régulation de base
fonction maître/esclave
Oui
Porte climatisée 800x2000 - VX25 - pour le montage de modules de refroidissement