![Rittal - Pochette à plans - SZ - H210 L455 P35 - pour VX, TS, VX SE, PC, TP](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/334/PHOTOBD41165001.jpg?ts=1716933730734)
Rittal - Pochette à plans - SZ - H210 L455 P35 - pour VX, TS, VX SE, PC, TP
![RITTAL SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00334.gif?ts=1646344049391&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - gris
modèle - étui de schéma de branchement
hauteur - 210 mm
profondeur - 35 mm
fixation auto-adhésive - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177526310
Réf. Sonepar
00334752631
Réf. Fournisseur
4116500
Réf. Commerciale
Rittal
couleur
gris
modèle
étui de schéma de branchement
hauteur
210 mm
profondeur
35 mm
fixation auto-adhésive
Non
numéro RAL
7035
adapté à la largeur de boîtier
455 mm
matériau
plastique
transparent
Non
Pochette à plans - SZ - H210 L455 P35 - pour VX, TS, VX SE, PC, TP - Pour la fixation sur le cadre de porte tubulaire, à la hauteur souhaitée.