![Rittal - Plaques de socle laterales-VX25-H200mm P800mm -acier -lot de 2 pieces](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/334/fri181642495.jpg?ts=1714082936930)
Rittal - Plaques de socle laterales-VX25-H200mm P800mm -acier -lot de 2 pieces
![RITTAL SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00334.gif?ts=1646344049391&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 800 mm
modèle - autre
hauteur - 200 mm
capacité de charge max. - 1500 kg
matériau - acier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177922280
Réf. Sonepar
00334792228
Réf. Fournisseur
8620044
Réf. Commerciale
Rittal
largeur
800 mm
modèle
autre
hauteur
200 mm
capacité de charge max.
1500 kg
matériau
acier
adapté à un montage extérieur
Non
adapté à un rangement de câbles
Non
adapté pour aération et désaération
Non
adapté à la profondeur de boîtier
800 mm
profondeur
20 mm
couleur
noir
Plaques de socle latérales - VX25 - H200mm P800mm -acier