Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie
Rittal - Piece d'angle plaque socle AV/AR-VX25-TS-TSIT-SE-PC-IW-CM-TP -H200 L600-lot 2P

Rittal - Piece d'angle plaque socle AV/AR-VX25-TS-TSIT-SE-PC-IW-CM-TP -H200 L600-lot 2P

RITTAL SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 600 mm

  • modèle - autre

  • hauteur - 200 mm

  • capacité de charge max. - 1500 kg

  • matériau - acier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177922112

Réf. Sonepar

00334792211

Réf. Fournisseur

8620022

Réf. Commerciale

Rittal

largeur

600 mm

modèle

autre

hauteur

200 mm

capacité de charge max.

1500 kg

matériau

acier

adapté à un montage extérieur

Non

adapté à un rangement de câbles

Non

adapté pour aération et désaération

Non

adapté à la largeur de boîtier

600 mm

profondeur

20 mm

couleur

noir

Pièce d'angle avec plaques de socle avant et arrière - VX25 - TS - TSIT - SE - PC - IW - CM - Pupitre TP - H200 mm L600 mm