![Rittal - Piece d'angle plaque socle AV/AR-VX25-TS-TSIT-SE-PC-IW-CM-TP -H200 L1200-lot 2P](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/334/fri181641695.jpg?ts=1714082969932)
Rittal - Piece d'angle plaque socle AV/AR-VX25-TS-TSIT-SE-PC-IW-CM-TP -H200 L1200-lot 2P
![RITTAL SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00334.gif?ts=1646344049391&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 1200 mm
modèle - autre
hauteur - 200 mm
capacité de charge max. - 1500 kg
matériau - acier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177922143
Réf. Sonepar
00334792214
Réf. Fournisseur
8620025
Réf. Commerciale
Rittal
largeur
1200 mm
modèle
autre
hauteur
200 mm
capacité de charge max.
1500 kg
matériau
acier
adapté à un montage extérieur
Non
adapté à un rangement de câbles
Non
adapté pour aération et désaération
Non
adapté à la largeur de boîtier
1200 mm
profondeur
20 mm
couleur
noir
Pièce d'angle avec plaques de socle avant et arrière - VX25 - TS - TSIT - SE - PC - IW - CM - Pupitre TP - H200 mm L1200 mm