![Rittal - Piece d'angle plaque socle AV/AR-VX25-TS-TSIT-SE-PC-IW-CM-TP -H100 L600-lot 2P](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/334/fri181640695.jpg?ts=1714082934284)
Rittal - Piece d'angle plaque socle AV/AR-VX25-TS-TSIT-SE-PC-IW-CM-TP -H100 L600-lot 2P
![RITTAL SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00334.gif?ts=1646344049391&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 600 mm
modèle - autre
hauteur - 100 mm
capacité de charge max. - 1500 kg
matériau - acier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177922013
Réf. Sonepar
00334792201
Réf. Fournisseur
8620002
Réf. Commerciale
Rittal
largeur
600 mm
modèle
autre
hauteur
100 mm
capacité de charge max.
1500 kg
matériau
acier
adapté à un montage extérieur
Non
adapté à un rangement de câbles
Non
adapté pour aération et désaération
Non
adapté à la largeur de boîtier
600 mm
profondeur
20 mm
couleur
noir
Pièce d'angle avec plaques de socle avant et arrière - VX25 - TS - TSIT - SE - PC - IW - CM - Pupitre TP - H100 mm L600 mm