![Rittal - Filtre métallique pour 3320/3334.600](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/334/PHOTOBD32865201.jpg?ts=1716933716380)
Rittal - Filtre métallique pour 3320/3334.600
![RITTAL SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00334.gif?ts=1646344049391&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 500 mm
hauteur - 558 mm
profondeur - 8 mm
avec natte filtrante - Oui
finition CEM - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177445079
Réf. Sonepar
00334744507
Réf. Fournisseur
3286520
Réf. Commerciale
Rittal
largeur
500 mm
hauteur
558 mm
profondeur
8 mm
avec natte filtrante
Oui
finition CEM
Non
matériau
autre
indice de protection (IP)
autre
Filtre métallique pour 3320/3334.600