Rittal - Echangeur thermique air-eau - 700W - Hygienic Design - 230V - montage latéral
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de montage en saillie - intégré
puissance de refroidissement utile L35W10 200 l/h - 600 W
puissance de refroidissement utile L35W10 400l/h - 650 W
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 0...0 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz - 0...0 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177806399
Réf. Sonepar
00334780646
Réf. Fournisseur
3214700
Réf. Commerciale
Rittal
type de montage en saillie
intégré
puissance de refroidissement utile L35W10 200 l/h
600 W
puissance de refroidissement utile L35W10 400l/h
650 W
tension de fonctionnement CA 50 Hz
0...0 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz
0...0 V
type de tension
AC
Echangeur thermique air-eau - 700W - Hygienic Design - 230V - montage latéral - pour les zones de production sensibles au niveau de l'hygiène dans l'industrie agroalimentaire, nettoyage aisé , réduit les risques de contamination alimentaire
Les Atouts de la gamme:
Conçu pour répondre aux exigences de l'industrie agro-alimentaire