Rittal - Echangeur thermique air-eau - 7000W - 230V - montage latéral

Rittal - Echangeur thermique air-eau - 7000W - 230V - montage latéral

RITTAL SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de montage en saillie - intégré

  • puissance de refroidissement utile L35W10 200 l/h - 0 W

  • puissance de refroidissement utile L35W10 400l/h - 0 W

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 400...400 V

  • tension de fonctionnement CC - 400...400 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177458642

Réf. Sonepar

00334745865

Réf. Fournisseur

3216480

Réf. Commerciale

Rittal

type de montage en saillie

intégré

puissance de refroidissement utile L35W10 200 l/h

0 W

puissance de refroidissement utile L35W10 400l/h

0 W

tension de fonctionnement CA 50 Hz

400...400 V

tension de fonctionnement CC

400...400 V

type de tension

AC

tension de fonctionnement CA 60 Hz

400...400 V

Echangeur thermique air-eau - 7000W - 230V - montage latéral - Pour la mise en ?uvre dans des milieux ambiants contraignants pouvant atteindre des températures jusqu'à +70 °C. Avec électrovanne commandée par thermostat