![Rittal - Echangeur thermique air-eau - 4000W - 400V - montage sur le toit - IP 55](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/334/900px_fri100132395.jpg?ts=1716933708460)
Rittal - Echangeur thermique air-eau - 4000W - 400V - montage sur le toit - IP 55
![RITTAL SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00334.gif?ts=1646344049391&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de montage en saillie - intégré
puissance de refroidissement utile L35W10 200 l/h - 0 W
puissance de refroidissement utile L35W10 400l/h - 4000 W
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 400...400 V
tension de fonctionnement CC - 400...0 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177429987
Réf. Sonepar
00334742998
Réf. Fournisseur
3210540
Réf. Commerciale
Rittal
type de montage en saillie
intégré
puissance de refroidissement utile L35W10 200 l/h
0 W
puissance de refroidissement utile L35W10 400l/h
4000 W
tension de fonctionnement CA 50 Hz
400...400 V
tension de fonctionnement CC
400...0 V
type de tension
AC
tension de fonctionnement CA 60 Hz
400...400 V
Echangeur thermique air-eau - 4000W - 400V - montage sur le toit - IP 55. Particulièrement adapté pour la mise en ?uvre dans des milieux ambiants contraignants. Possibilités de raccordement d'eau flexibles