![Rittal - Echangeur thermique air-eau 2000W - 230V - SK - montage latéral](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/334/PHOTOBD33731001.jpg?ts=1716933740739)
Rittal - Echangeur thermique air-eau 2000W - 230V - SK - montage latéral
![RITTAL SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00334.gif?ts=1646344049391&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de montage en saillie - intégré
puissance de refroidissement utile L35W10 200 l/h - 0 W
puissance de refroidissement utile L35W10 400l/h - 2000 W
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 230...230 V
tension de fonctionnement CC - 230...230 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177495678
Réf. Sonepar
00334749567
Réf. Fournisseur
3373100
Réf. Commerciale
Rittal
type de montage en saillie
intégré
puissance de refroidissement utile L35W10 200 l/h
0 W
puissance de refroidissement utile L35W10 400l/h
2000 W
tension de fonctionnement CA 50 Hz
230...230 V
tension de fonctionnement CC
230...230 V
type de tension
AC
tension de fonctionnement CA 60 Hz
230...230 V
Echangeur thermique air-eau 2000W - 230V - SK - montage latéral - Pour la mise en ?uvre dans des ambiances contraignantes. Possibilités de montage confortables et de raccordement d'eau flexibles